Schaftfr.6527L VHM TiALN 16,0mm HA Z 4 HSC FORMAT

Artikelnummer: Z00289258
EAN: 4317784216234
Herstellernummer: 4317784216234
FORMAT
Schaftfr.6527L VHM TiALN 16,0mm HA Z 4 HSC FORMAT
Inkl. Steuern: 124,16 € VE 1 Stück Netto 104,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaftfr.6527L VHM TiALN 16,0mm HA Z 4 HSC FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 68
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 32
Stähle bis 42 HRC 40
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Stähle bis 850 N/mm2 45
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Al, Al- und Mg-Leg. 130
Kupfer, Messing, Bronzen 99
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,110
D d1 gleich h10 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen