Schaftfr.6527L VHM TiAlN 18,0mm HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288817
EAN: 4317784215299
Herstellernummer: 4317784215299
Schaftfr.6527L VHM TiAlN 18,0mm HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 132,33 € VE 1 Stück Netto 111,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB, TiAlN/2348 Schaftfr.6527L VHM TiAlN 18,0mm HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 100
fz mm 0,066
D d1 gleich h10 mm 18
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Gesamtlänge L1 mm 92
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
Schneidenlänge l2 mm 26
Gusseisenwerkstoffe 120
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen