Schaftfr.6527L VHM TiALN 4,0mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289261
EAN: 4317784469180
Herstellernummer: 4317784469180
FORMAT
Schaftfr.6527L VHM TiALN 4,0mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 22,41 € VE 1 Stück Netto 18,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA, TiAlN/2459 Schaftfr.6527L VHM TiALN 4,0mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 96
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 11
Stähle bis 1400 N/mm2 130
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 96
Stähle bis 850 N/mm2 140
Stähle bis 1000 N/mm2 140
Gesamtlänge L1 mm 57
fz mm 0,007
D d1 gleich h10 mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen