Schaftfr.6527L VHM TiALN 4,80mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288527
EAN: 4317784472258
Herstellernummer: 4317784472258
Schaftfr.6527L VHM TiALN 4,80mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 23,38 € VE 1 Stück Netto 19,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, TiAIN/2329 Schaftfr.6527L VHM TiALN 4,80mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 100
Stähle bis 52 HRC 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
fz mm 0,020
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Stähle bis 850 N/mm2 100
Schneidenlänge l2 mm 10
D d1 gleich h10 mm 4,80
Gusseisenwerkstoffe 120
Gesamtlänge L1 mm 57
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen