• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

FORMAT Schaftfr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer:  
Z00288530 
EAN:  
4317784472289 
Herstellernummer:  
4317784472289 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

19,25 €

Netto 16,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 300
D d1 gleich h10 mm 6,00
Gesamtlänge L1 mm 57
Gusseisenwerkstoffe 120
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 10
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 850 N/mm2 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
fz mm 0,024
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schaft HA, TiAIN/2329 Schaftfr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 2 FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben