Schaftfr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 4 HSC FORMAT

Artikelnummer: Z00289254
EAN: 4317784216197
Herstellernummer: 4317784216197
Schaftfr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 4 HSC FORMAT
Inkl. Steuern: 26,83 € VE 1 Stück Netto 22,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ N, lang, HSC, 45Grad/2405 Schaftfr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 4 HSC FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 130
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 68
Kupfer, Messing, Bronzen 99
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 57
Schneidenlänge l2 mm 13
fz mm 0,066
D d1 gleich h10 mm 6
Stähle bis 42 HRC 40
Stähle bis 850 N/mm2 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen