Schaftfr.6527L VHM TiALN 7,0mm HB Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289157
EAN: 4317784469159
Herstellernummer: 4317784469159
Schaftfr.6527L VHM TiALN 7,0mm HB Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 26,62 € VE 1 Stück Netto 22,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB/2378 Schaftfr.6527L VHM TiALN 7,0mm HB Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 16
Al, Al- und Mg-Leg. 130
Kupfer, Messing, Bronzen 99
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Gesamtlänge L1 mm 63
D d1 gleich h10 mm 7
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 68
Gusseisenwerkstoffe 88
fz mm 0,071
Stähle bis 42 HRC 40
Stähle bis 850 N/mm2 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen