Schaftfr.6527L VHM TiALN 8,0mm HA Z 4 HSC FORMAT

Artikelnummer: Z00289255
EAN: 4317784216203
Herstellernummer: 4317784216203
Schaftfr.6527L VHM TiALN 8,0mm HA Z 4 HSC FORMAT
Inkl. Steuern: 32,76 € VE 1 Stück Netto 27,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ N, lang, HSC, 45Grad/2405 Schaftfr.6527L VHM TiALN 8,0mm HA Z 4 HSC FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 99
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Stähle bis 42 HRC 40
Al, Al- und Mg-Leg. 130
D d1 gleich h10 mm 8
fz mm 0,095
Stähle bis 850 N/mm2 45
Schneidenlänge l2 mm 19
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 68
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Gesamtlänge L1 mm 63
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen