Schaftfr.6527L VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289276
EAN: 4317784469333
Herstellernummer: 4317784469333
FORMAT
Schaftfr.6527L VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 29,82 € VE 1 Stück Netto 25,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HB, TiAlN/2461 Schaftfr.6527L VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 96
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 1400 N/mm2 130
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 96
Stähle bis 850 N/mm2 140
Stähle bis 1000 N/mm2 140
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,025
D d1 gleich h10 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen