Schaftfr.6527L VHM TiALN 9,70mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288535
EAN: 4317784472333
Herstellernummer: 4317784472333
Schaftfr.6527L VHM TiALN 9,70mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 42,01 € VE 1 Stück Netto 35,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, TiAIN/2329 Schaftfr.6527L VHM TiALN 9,70mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 30
Gusseisenwerkstoffe 120
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 19
Gesamtlänge L1 mm 72
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
fz mm 0,038
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Al, Al- und Mg-Leg. 300
D d1 gleich h10 mm 9,70
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Stähle bis 850 N/mm2 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen