Schaftfr. 6527L VHM TiALN6,0mm 45G Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288823
EAN: 4317784364539
Herstellernummer: 4317784364539
Schaftfr. 6527L VHM TiALN6,0mm 45G Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 19,48 € VE 1 Stück Netto 16,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB, TiAIN/2361 Schaftfr. 6527L VHM TiALN6,0mm 45G Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 145
fz mm 0,012
D d1 gleich h10 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 57
Stähle bis 850 N/mm2 72
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 1400 N/mm2 44
Kupfer, Messing, Bronzen 106
Stähle bis 1000 N/mm2 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen