Schaftfr. 6527L VHM TiALN7,0mm 45G Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288824
EAN: 4317784364546
Herstellernummer: 4317784364546
FORMAT
Schaftfr. 6527L VHM TiALN7,0mm 45G Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 27,12 € VE 1 Stück Netto 22,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HB, TiAIN/2361 Schaftfr. 6527L VHM TiALN7,0mm 45G Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 13
Stähle bis 1400 N/mm2 44
Stähle bis 850 N/mm2 72
Stähle bis 1000 N/mm2 72
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Kupfer, Messing, Bronzen 106
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,014
D d1 gleich h10 mm 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen