Schaftfr.Alu D844B K HSSE6,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287755
EAN: 4317784140355
Herstellernummer: 4317784140355
Schaftfr.Alu D844B K HSSE6,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 1 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

kurz, HSS Co8/2160 Schaftfr.Alu D844B K HSSE6,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Schneidenlänge l2 mm 13
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
D d1 gleich k10 mm 6
Zähnezahl 3
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Gesamtlänge L1 mm 57
fz mm 0,028
Stähle bis 850 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen