Schaftfr.Alu D844B L HSSE8,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287769
EAN: 4317784140539
Herstellernummer: 4317784140539
Schaftfr.Alu D844B L HSSE8,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 21,54 € VE 1 Stück Netto 18,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

lang, HSS Co8/2163 Schaftfr.Alu D844B L HSSE8,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 100
Stähle bis 1000 N/mm2 25
fz mm 0,048
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Gesamtlänge L1 mm 88
Stähle bis 850 N/mm2 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 38
D d1 gleich k10 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen