Schaftfr. D6527K VHM 12,0mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289003
EAN: 4317784214315
Herstellernummer: 4317784214315
FORMAT
Schaftfr. D6527K VHM 12,0mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 48,94 € VE 1 Stück Netto 41,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA/2363 Schaftfr. D6527K VHM 12,0mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 52
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 16
Stähle bis 42 HRC 30
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 1000 N/mm2 35
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Kupfer, Messing, Bronzen 76
Gusseisenwerkstoffe 68
Gesamtlänge L1 mm 73
fz mm 0,036
D d1 gleich h10 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen