Schaftfr. D6527K VHM 14,0mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288399
EAN: 4317784213752
Herstellernummer: 4317784213752
Schaftfr. D6527K VHM 14,0mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 43,79 € VE 1 Stück Netto 36,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, /2315 Schaftfr. D6527K VHM 14,0mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 14
Schneidenlänge l2 mm 14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
fz mm 0,054
Stähle bis 850 N/mm2 60
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Gesamtlänge L1 mm 75
Gusseisenwerkstoffe 70
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen