Schaftfr. D6527K VHM 2,0mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288391
EAN: 4317784213639
Herstellernummer: 4317784213639
FORMAT
Schaftfr. D6527K VHM 2,0mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 16,17 € VE 1 Stück Netto 13,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA, /2315 Schaftfr. D6527K VHM 2,0mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 3
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Gusseisenwerkstoffe 70
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,005
D d1 gleich h10 mm 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen