Schaftfr. D6527K VHM 20,0mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288402
EAN: 4317784213783
Herstellernummer: 4317784213783
Schaftfr. D6527K VHM 20,0mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 94,24 € VE 1 Stück Netto 79,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, /2315 Schaftfr. D6527K VHM 20,0mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 92
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Gusseisenwerkstoffe 70
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Stähle bis 850 N/mm2 60
D d1 gleich h10 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 20
fz mm 0,066
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen