Schaftfr. D6527K VHM 3,5mm HA Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288935
EAN: 4317784213974
Herstellernummer: 4317784213974
Schaftfr. D6527K VHM 3,5mm HA Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 15,24 € VE 1 Stück Netto 12,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, /2318 Schaftfr. D6527K VHM 3,5mm HA Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 70
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
D d1 gleich h10 mm 3,5
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,020
Schneidenlänge l2 mm 4
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen