Schaftfr. D6527K VHM 7,0mm HA Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288939
EAN: 4317784214001
Herstellernummer: 4317784214001
Schaftfr. D6527K VHM 7,0mm HA Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 17,31 € VE 1 Stück Netto 14,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, /2318 Schaftfr. D6527K VHM 7,0mm HA Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,032
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Gusseisenwerkstoffe 70
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Kupfer, Messing, Bronzen 50
D d1 gleich h10 mm 7,0
Gesamtlänge L1 mm 58
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Stähle bis 850 N/mm2 60
Schneidenlänge l2 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen