Schaftfr. D6527L VHM 3,0mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288499
EAN: 4317784213806
Herstellernummer: 4317784213806
Schaftfr. D6527L VHM 3,0mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 16,14 € VE 1 Stück Netto 13,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, /2327 Schaftfr. D6527L VHM 3,0mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 60
D d1 gleich h10 mm 3,00
Gusseisenwerkstoffe 70
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 57
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Schneidenlänge l2 mm 7
fz mm 0,010
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen