Schaftfr. D6527L VHM 4,0mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289112
EAN: 4317784214384
Herstellernummer: 4317784214384
Schaftfr. D6527L VHM 4,0mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 19,03 € VE 1 Stück Netto 15,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA/2366 Schaftfr. D6527L VHM 4,0mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 100
Stähle bis 850 N/mm2 35
fz mm 0,036
D d1 gleich h10 mm 4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 52
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gusseisenwerkstoffe 68
Stähle bis 42 HRC 30
Kupfer, Messing, Bronzen 76
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 35
Schneidenlänge l2 mm 11
Gesamtlänge L1 mm 57
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen