Schaftfr. D6527L VHM 5,0mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288503
EAN: 4317784213820
Herstellernummer: 4317784213820
Schaftfr. D6527L VHM 5,0mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 15,20 € VE 1 Stück Netto 12,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, /2327 Schaftfr. D6527L VHM 5,0mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Stähle bis 1000 N/mm2 60
fz mm 0,020
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Schneidenlänge l2 mm 10
D d1 gleich h10 mm 5,00
Stähle bis 850 N/mm2 60
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Gesamtlänge L1 mm 57
Gusseisenwerkstoffe 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen