Schaftfr.D6527L VHM TiAlN8,0mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289144
EAN: 4317784483629
Herstellernummer: 4317784483629
Schaftfr.D6527L VHM TiAlN8,0mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 22,86 € VE 1 Stück Netto 19,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2368 Schaftfr.D6527L VHM TiAlN8,0mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,088
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Stähle bis 850 N/mm2 45
Gusseisenwerkstoffe 88
Kupfer, Messing, Bronzen 99
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 68
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 42 HRC 40
Al, Al- und Mg-Leg. 130
D d1 gleich h10 mm 8
Gesamtlänge L1 mm 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen