Schaftfr. D844K HSSE 7,00mm NF FORMAT

Artikelnummer: Z00287904
EAN: 4317784362672
Herstellernummer: 4317784362672
Schaftfr. D844K HSSE 7,00mm NF FORMAT
Inkl. Steuern: 22,21 € VE 1 Stück Netto 18,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

kurz/2184 Schaftfr. D844K HSSE 7,00mm NF FORMAT. Typ NF, 4 Schneiden, HSS Co8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
D d1 gleich k12 mm 7
Gesamtlänge L1 mm 66
fz mm 0,010
Schneidenlänge l2 mm 16
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Zähnezahl 3
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen