Schaftfr. D844K N HSSE 10,50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287795
EAN: 4317784362313
Herstellernummer: 4317784362313
Schaftfr. D844K N HSSE 10,50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 15,36 € VE 1 Stück Netto 12,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8/2169 Schaftfr. D844K N HSSE 10,50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 22
Gesamtlänge L1 mm 79
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Zähnezahl 4
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 30
fz mm 0,036
D d1 gleich k10 mm 10,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen