Schaftfr. D844K N HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287832
EAN: 4317784465731
Herstellernummer: 4317784465731
Schaftfr. D844K N HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 62,96 € VE 1 Stück Netto 52,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, TiAIN/2175 Schaftfr. D844K N HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich k10 mm 25,0
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Gesamtlänge L1 mm 121
fz mm 0,046
Zähnezahl 6
Schneidenlänge l2 mm 45
Stähle bis 850 N/mm2 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen