Schaftfr. D844K N HSSE 6,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287786
EAN: 4317784087995
Herstellernummer: 4317784087995
Schaftfr. D844K N HSSE 6,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 8,41 € VE 1 Stück Netto 7,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8/2169 Schaftfr. D844K N HSSE 6,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
Schneidenlänge l2 mm 13
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 57
Zähnezahl 4
Al, Al- und Mg-Leg. 100
fz mm 0,019
D d1 gleich k10 mm 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen