Schaftfr. D844K N HSSE 7,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287819
EAN: 4317784362382
Herstellernummer: 4317784362382
Schaftfr. D844K N HSSE 7,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 15,92 € VE 1 Stück Netto 13,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, TiAIN/2175 Schaftfr. D844K N HSSE 7,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 36
Gesamtlänge L1 mm 66
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Schneidenlänge l2 mm 16
Al, Al- und Mg-Leg. 145
D d1 gleich k10 mm 7,0
fz mm 0,019
Zähnezahl 4
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Stähle bis 850 N/mm2 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen