Schaftfr. D844K N HSSE 7,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287788
EAN: 4317784127875
Herstellernummer: 4317784127875
Schaftfr. D844K N HSSE 7,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 1 Stück Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8/2169 Schaftfr. D844K N HSSE 7,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 16
Stähle bis 850 N/mm2 30
Zähnezahl 4
Gesamtlänge L1 mm 66
Stähle bis 1000 N/mm2 25
fz mm 0,019
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Al, Al- und Mg-Leg. 100
D d1 gleich k10 mm 7,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen