Schaftfr. D844K N PM 14,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287842
EAN: 4317784362498
Herstellernummer: 4317784362498
Schaftfr. D844K N PM 14,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 35,72 € VE 1 Stück Netto 30,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, TiAIN/2176 Schaftfr. D844K N PM 14,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 83
fz mm 0,061
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 1000 N/mm2 51
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 29
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Gusseisenwerkstoffe 66
Stähle bis 1400 N/mm2 29
D d1 gleich k10 mm 14,0
Stähle bis 850 N/mm2 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen