Schaftfr. D844K N PM 16,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287843
EAN: 4317784362504
Herstellernummer: 4317784362504
Schaftfr. D844K N PM 16,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 42,84 € VE 1 Stück Netto 36,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, TiAIN/2176 Schaftfr. D844K N PM 16,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 29
Schneidenlänge l2 mm 32
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
fz mm 0,067
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 29
Stähle bis 1000 N/mm2 51
Stähle bis 850 N/mm2 66
D d1 gleich k10 mm 16,0
Gesamtlänge L1 mm 92
Gusseisenwerkstoffe 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen