Schaftfr. D844L HSSE 32,00mm NF FORMAT

Artikelnummer: Z00287928
EAN: 4317784465915
Herstellernummer: 4317784465915
Schaftfr. D844L HSSE 32,00mm NF FORMAT
Inkl. Steuern: 145,97 € VE 1 Stück Netto 122,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

lang/2187 Schaftfr . D844L HSSE 32,00mm NF FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schneidenlänge l2 mm 106
D d1 gleich k12 mm 32
Schaft-D d2 gleich h6 mm 32
Gesamtlänge L1 mm 186
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Zähnezahl 5
fz mm 0,100
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Stähle bis 850 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen