Schaftfr. D844L N HSSE 12,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287860
EAN: 4317784088145
Herstellernummer: 4317784088145
Schaftfr. D844L N HSSE 12,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 19,65 € VE 1 Stück Netto 16,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co8, /2178 FORMAT Schaftfr. D844L N HSSE 12,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
D d1 gleich k10 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 53
Gesamtlänge L1 mm 110
fz mm 0,047
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 30
Zähnezahl 4
Al, Al- und Mg-Leg. 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen