format Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287867
EAN: 4317784088190
Herstellernummer: 4317784088190
format Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 64,85 € VE 1 Stück Netto 54,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co8, /2178 FORMAT Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 166
Zähnezahl 6
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Schneidenlänge l2 mm 90
Stähle bis 850 N/mm2 30
D d1 gleich k10 mm 25
fz mm 0,046

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen