Schaftfr. D844L N PM 5,0mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287872
EAN: 4317784465830
Herstellernummer: 4317784465830
Schaftfr. D844L N PM 5,0mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 17,14 € VE 1 Stück Netto 14,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, TiAlN/2179 FORMAT Schaftfr. D844L N PM 5,0mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 24
Stähle bis 1000 N/mm2 51
Stähle bis 1400 N/mm2 29
D d1 gleich k10 mm 5
Gesamtlänge L1 mm 68
Gusseisenwerkstoffe 66
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 29
fz mm 0,022
Zähnezahl 4
Stähle bis 850 N/mm2 66
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen