Schaftfr. WN K VHM TiALN 10,0mm D10mm HA Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289062
EAN: 4317784468336
Herstellernummer: 4317784468336
Schaftfr. WN K VHM TiALN 10,0mm D10mm HA Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 63,88 € VE 1 Stück Netto 53,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaftfr. WN K VHM TiALN 10,0mm D10mm HA Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 54
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
Stähle bis 1400 N/mm2 66
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 54
Stähle bis 850 N/mm2 107
Stähle bis 1000 N/mm2 107
Gesamtlänge L1 mm 70
fz mm 0,044
D d1 gleich h10 mm 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen