Schaftfr. WN K VHM TiALN 14,0mm D16mm HB Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289090
EAN: 4317784468824
Herstellernummer: 4317784468824
Schaftfr. WN K VHM TiALN 14,0mm D16mm HB Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 121,84 € VE 1 Stück Netto 102,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaftfr. WN K VHM TiALN 14,0mm D16mm HB Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 66
D d1 gleich h10 mm 14,0
Stähle bis 850 N/mm2 107
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 54
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 1000 N/mm2 107
Gesamtlänge L1 mm 85
fz mm 0,049
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen