Schaftfr. WN K VHM TiALN 20,0mm D20mm HB Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289093
EAN: 4317784468855
Herstellernummer: 4317784468855
Schaftfr. WN K VHM TiALN 20,0mm D20mm HB Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 198,43 € VE 1 Stück Netto 166,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaftfr. WN K VHM TiALN 20,0mm D20mm HB Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,044
Stähle bis 1400 N/mm2 66
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 54
Gesamtlänge L1 mm 105
Stähle bis 850 N/mm2 107
Schneidenlänge l2 mm 38
Stähle bis 1000 N/mm2 107
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
D d1 gleich h10 mm 20,0
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen