Schaftfr. WN K VHM TiALN 4,5mm D6mm HB Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289076
EAN: 4317784468688
Herstellernummer: 4317784468688
FORMAT
Schaftfr. WN K VHM TiALN 4,5mm D6mm HB Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 37,25 € VE 1 Stück Netto 31,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HB/2377 Schaftfr. WN K VHM TiALN 4,5mm D6mm HB Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 54
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 11
Stähle bis 1400 N/mm2 66
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 54
Stähle bis 850 N/mm2 107
Stähle bis 1000 N/mm2 107
Gesamtlänge L1 mm 45
fz mm 0,019
D d1 gleich h10 mm 4,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen