Schaftfr. WN K VHM TiALN 5,0mm D6mm HA Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289052
EAN: 4317784468237
Herstellernummer: 4317784468237
Schaftfr. WN K VHM TiALN 5,0mm D6mm HA Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 28,81 € VE 1 Stück Netto 24,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2376 Schaftfr. WN K VHM TiALN 5,0mm D6mm HA Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 5,0
Stähle bis 1400 N/mm2 66
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,022
Stähle bis 850 N/mm2 107
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 54
Schneidenlänge l2 mm 13
Stähle bis 1000 N/mm2 107
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen