Schaftfr. WN L VHM TiALN 25,0mm/25HB 50G Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00288931
EAN: 4317784468145
Herstellernummer: 4317784468145
Schaftfr. WN L VHM TiALN 25,0mm/25HB 50G Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 406,74 € VE 1 Stück Netto 341,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaftfr. WN L VHM TiALN 25,0mm/25HB 50G Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 66
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 54
Zähnezahl 4
Stähle bis 850 N/mm2 107
fz mm 0,022
Stähle bis 1400 N/mm2 66
Stähle bis 1000 N/mm2 107
D d1 gleich h10 mm 25
Gesamtlänge L1 mm 120
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 54
Schneidenlänge l2 mm 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen