Schaftfr. WN VHM 20,0mm E.L.HB Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288587
EAN: 4317784216579
Herstellernummer: 4317784216579
FORMAT
Schaftfr. WN VHM 20,0mm E.L.HB Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 188,07 € VE 1 Stück Netto 158,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA, /2354 Schaftfr. WN VHM 20,0mm E.L.HB Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 65
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Gusseisenwerkstoffe 70
Gesamtlänge L1 mm 150
fz mm 0,057
D d1 gleich h10 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen