FORMAT Schaftfr. WN VHM 3,0mm E.L.HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288892
EAN: 4317784216586
Herstellernummer: 4317784216586
FORMAT Schaftfr. WN VHM 3,0mm E.L.HB Z 3 FORMAT
Brutto Set-Preis 24,49 € Netto 20,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA/2357 Schaftfr. WN VHM 3,0mm E.L.HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,010
Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 60
D d1 gleich h10 mm 3
Schaft-D d2 gleich h6 mm 3
Schneidenlänge l2 mm 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Gesamtlänge L1 mm 75
Gusseisenwerkstoffe 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]