Schaftfr. WN VHM 5,0mm E.L.HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288894
EAN: 4317784216609
Herstellernummer: 4317784216609
Schaftfr. WN VHM 5,0mm E.L.HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 29,48 € VE 1 Stück Netto 24,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA/2357 Schaftfr. WN VHM 5,0mm E.L.HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 30
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Schaft-D d2 gleich h6 mm 5
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Gesamtlänge L1 mm 75
Stähle bis 850 N/mm2 60
fz mm 0,020
Gusseisenwerkstoffe 70
D d1 gleich h10 mm 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen