Schaftfr. WN VHM K 16,0mm HB Z 2 W FORMAT

Artikelnummer: Z00288640
EAN: 4317784467698
Herstellernummer: 4317784467698
Schaftfr. WN VHM K 16,0mm HB Z 2 W FORMAT
Inkl. Steuern: 92,34 € VE 1 Stück Netto 77,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

für die Alubearbeitung/2477 Schaftfr. WN VHM K 16,0mm HB Z 2 W FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich e8 mm 16
Al, Al- und Mg-Leg. 163
Gesamtlänge L1 mm 82
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 16
fz mm 0,293
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen