Schaftfr. WN VHM K 20,0mm HB Z 2 W FORMAT

Artikelnummer: Z00288642
EAN: 4317784467711
Herstellernummer: 4317784467711
Schaftfr. WN VHM K 20,0mm HB Z 2 W FORMAT
Inkl. Steuern: 151,74 € VE 1 Stück Netto 127,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

für die Alubearbeitung/2477 Schaftfr. WN VHM K 20,0mm HB Z 2 W FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich e8 mm 20
fz mm 0,308
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Gesamtlänge L1 mm 92
Al, Al- und Mg-Leg. 163
Schneidenlänge l2 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen