Schaftfr. WN VHM TiALN 22,0mm D20mm HA Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288468
EAN: 4317784467223
Herstellernummer: 4317784467223
Schaftfr. WN VHM TiALN 22,0mm D20mm HA Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 250,39 € VE 1 Stück Netto 210,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA TiAIN/2346 Schaftfr. WN VHM TiALN 22,0mm D20mm HA Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 107
Stähle bis 1400 N/mm2 66
D d1 gleich e8 mm 22,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 54
Stähle bis 1000 N/mm2 107
Schneidenlänge l2 mm 38,0
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 54
fz mm 0,045
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Stähle bis 42 HRC 66
Gesamtlänge L1 mm 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen