Schruppfr.6527L VHM TiALN14,0mm HB Z 5 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289466
EAN: 4317784470292
Herstellernummer: 4317784470292
Schruppfr.6527L VHM TiALN14,0mm HB Z 5 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 121,26 € VE 1 Stück Netto 101,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ HR, lang, 45Grad, Z3-6, TiAlN/2400 Schruppfr.6527L VHM TiALN14,0mm HB Z 5 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Schneidenlänge l2 mm 26
Zähnezahl 5
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 170
Stähle bis 850 N/mm2 338
Stähle bis 1000 N/mm2 338
Gesamtlänge L1 mm 83
fz mm 0,022
D d1 gleich h10 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen