Schruppfr.6527L VHM TiALN14,0mm Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289413
EAN: 4317784470018
Herstellernummer: 4317784470018
Schruppfr.6527L VHM TiALN14,0mm Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 112,38 € VE 1 Stück Netto 94,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ HR, TiAlN, 20Grad, lang/2393 Schruppfr.6527L VHM TiALN14,0mm Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 70
D d1 gleich h10 mm 14
Zähnezahl 4
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 52 HRC 70
Stähle bis 1000 N/mm2 338
Gesamtlänge L1 mm 83
Stähle bis 60 HRC 47
fz mm 0,030
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Stähle bis 56 HRC 47
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Hartbearbeiten über 60 HRC 47
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Stähle bis 850 N/mm2 338
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen